Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Földelőszonda (Kereszt) 3000x50x50x3mm, Füles bekötővel, Horganyzott 5003040 - 5003040

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozópánttal

  • Átmérő - 13 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Keresztprofil - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195373810

Sonepar cikkszám

5003040

Gyártói cikkszám

5003040

Gyártói típuskód

213 3000 DIN

Kivitel:

csatlakozópánttal

Átmérő:

13 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Keresztprofil:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakoztatás fajtája:

egyéb

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + fül 3m