OBO - Földelőszonda (Kereszt) 3000x50x50x3mm, Laposvas bekötővel: 30x3.5mm, Horganyzott 5003318 - 5003318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - laposacél zászlóval
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195374237
Sonepar cikkszám
5003318
Gyártói cikkszám
5003318
Gyártói típuskód
213 3000 M
Kivitel:
laposacél zászlóval
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + laposacél 3m