OBO - Földelőszonda (Rúd) 1000x20mm, Toldható, BP kivitel, rozsdamentes, V4A 5000858 - 5000858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 1000 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195740650
Sonepar cikkszám
5000858
Gyártói cikkszám
5000858
Gyártói típuskód
219 20 BP V4A
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
1000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Keresztprofil:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
csappal/furattal
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Villámvédelmi földelőrúd átm20mm x1m rozsdamentes