OBO - Földelőszonda (Rúd) 1000x20mm, Toldható, Horganyzott 5000742 - 5000742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 1000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195018049
Sonepar cikkszám
5000742
Gyártói cikkszám
5000742
Gyártói típuskód
219 20 ST FT
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
1000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csappal/furattal
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Villámvédelmi földelőrúd átm 20mm x1m standard