OBO - Földelőszonda (Rúd) 1500x20mm, Toldható, OMEX kivitel, Horganyzott 5000017 - 5000017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195371298
Sonepar cikkszám
5000017
Gyártói cikkszám
5000017
Gyártói típuskód
219 20 OMEX FT
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csappal/furattal
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Villámvédelmi földelőrúd átm20 m x1,5m OMEX