OBO - Földelőszonda (Rúd) 1500x25mm, Toldható, BP kivitel, Horganyzott 5000955 - 5000955
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 25 mm
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195371953
Sonepar cikkszám
5000955
Gyártói cikkszám
5000955
Gyártói típuskód
219 25 BP FT
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
25 mm
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csappal/furattal
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelőrúd átm25mm x 1,5m 'BP' rendszer, horg.