OBO - Földelőszonda (Rúd) 1500x25mm, Toldható, OMEX kivitel, Horganyzott 5000025 - 5000025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 25 mm
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195371359
Sonepar cikkszám
5000025
Gyártói cikkszám
5000025
Gyártói típuskód
219 25 OMEX FT
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
25 mm
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csappal/furattal
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Villámvédelmi földelőrúd átm 25mm x1,5m OMEX