OBO - Földelőszonda (Rúd) 2000x20mm, Toldható, OMEX kivitel, Horganyzott 5000203 - 5000203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195371472
Sonepar cikkszám
5000203
Gyártói cikkszám
5000203
Gyártói típuskód
219 20 OMEX FT
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csappal/furattal
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Villámvédelmi földelőrúd átm20mm x2m vörösréz köp