OBO - Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 3,5x30mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105273 - 3191000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Fejforma - D-fej
Csavarfej - Torx (TX)
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196621392
Sonepar cikkszám
SX105273
Gyártói cikkszám
3191000
Gyártói típuskód
OTSP 3,5x30 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
Torx (TX)
Hosszúság:
30 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Edzett:
Nem
Fejátmérő:
7 mm
Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 3,5x30mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt