Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 4,5x40mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105295 - 3191068

OBO
MásolásMásolás
OBO - Forgácslap csavar tűzálló  süllyesztett fejű, Torx 4,5x40mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Hosszúság - 40 mm

  • Süllyesztett fej - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196621620

Sonepar cikkszám

SX105295

Gyártói cikkszám

3191068

Gyártói típuskód

OTSC 4,5x40 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Csavarfej:

Torx (TX)

Hosszúság:

40 mm

Süllyesztett fej:

Igen

Edzett:

Nem

Fejátmérő:

9 mm

Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 4,5x40mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt