Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 4,5x50mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105281 - 3191020

OBO
MásolásMásolás
OBO - Forgácslap csavar tűzálló  süllyesztett fejű, Torx 4,5x50mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Fejforma - D-fej

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196621477

Sonepar cikkszám

SX105281

Gyártói cikkszám

3191020

Gyártói típuskód

OTSP 4,5x50 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Fejforma:

D-fej

Csavarfej:

Torx (TX)

Hosszúság:

50 mm

Süllyesztett fej:

Nem

Edzett:

Nem

Fejátmérő:

9 mm

Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 4,5x50mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt