OBO - Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 4x25mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105275 - 3191006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Fejforma - D-fej
Csavarfej - Torx (TX)
Hosszúság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196621415
Sonepar cikkszám
SX105275
Gyártói cikkszám
3191006
Gyártói típuskód
OTSP 4,0x25 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
Torx (TX)
Hosszúság:
25 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Edzett:
Nem
Fejátmérő:
8 mm
Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 4x25mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt