OBO - Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 4x25mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105290 - 3191056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csavarfej - Torx (TX)
Hosszúság - 25 mm
Süllyesztett fej - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196621576
Sonepar cikkszám
SX105290
Gyártói cikkszám
3191056
Gyártói típuskód
OTSC 4,0x25 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarfej:
Torx (TX)
Hosszúság:
25 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Edzett:
Nem
Fejátmérő:
8 mm
Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 4x25mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt