OBO - Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 4x50mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105278 - 3191012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Fejforma - D-fej
Csavarfej - Torx (TX)
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196621446
Sonepar cikkszám
SX105278
Gyártói cikkszám
3191012
Gyártói típuskód
OTSP 4,0x50 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
Torx (TX)
Hosszúság:
50 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Edzett:
Nem
Fejátmérő:
8 mm
Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 4x50mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt