Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 4x50mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105293 - 3191062

OBO
MásolásMásolás
OBO - Forgácslap csavar tűzálló  süllyesztett fejű, Torx 4x50mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Hosszúság - 50 mm

  • Süllyesztett fej - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196621606

Sonepar cikkszám

SX105293

Gyártói cikkszám

3191062

Gyártói típuskód

OTSC 4,0x50 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Csavarfej:

Torx (TX)

Hosszúság:

50 mm

Süllyesztett fej:

Igen

Edzett:

Nem

Fejátmérő:

8 mm

Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 4x50mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt