OBO - Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 5x40mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105297 - 3191074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csavarfej - Torx (TX)
Hosszúság - 40 mm
Süllyesztett fej - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196621644
Sonepar cikkszám
SX105297
Gyártói cikkszám
3191074
Gyártói típuskód
OTSC 5,0x40 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarfej:
Torx (TX)
Hosszúság:
40 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Edzett:
Nem
Fejátmérő:
10 mm
Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 5x40mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt