OBO - Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 5x50mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105298 - 3191076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csavarfej - Torx (TX)
Hosszúság - 50 mm
Süllyesztett fej - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196621651
Sonepar cikkszám
SX105298
Gyártói cikkszám
3191076
Gyártói típuskód
OTSC 5,0x50 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarfej:
Torx (TX)
Hosszúság:
50 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Edzett:
Nem
Fejátmérő:
10 mm
Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 5x50mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt