OBO - Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 5x60mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105284 - 3191028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Fejforma - D-fej
Csavarfej - Torx (TX)
Hosszúság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196621507
Sonepar cikkszám
SX105284
Gyártói cikkszám
3191028
Gyártói típuskód
OTSP 5,0x60 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
Torx (TX)
Hosszúság:
60 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Edzett:
Nem
Fejátmérő:
10 mm
Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 5x60mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt