OBO - Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 6x40mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105285 - 3191032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Fejforma - D-fej
Csavarfej - Torx (TX)
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196621514
Sonepar cikkszám
SX105285
Gyártói cikkszám
3191032
Gyártói típuskód
OTSP 6,0x40 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
Torx (TX)
Hosszúság:
40 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Edzett:
Nem
Fejátmérő:
12 mm
Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 6x40mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt