OBO - Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 6x50mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX105286 - 3191034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Fejforma - D-fej
Csavarfej - Torx (TX)
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196621521
Sonepar cikkszám
SX105286
Gyártói cikkszám
3191034
Gyártói típuskód
OTSP 6,0x50 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
Torx (TX)
Hosszúság:
50 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Edzett:
Nem
Fejátmérő:
12 mm
Forgácslap csavar tűzálló süllyesztett fejű, Torx 6x50mm 2B felületkezelés nélkül, utókezelt