OBO - Függesztőszem M6 galvanikusan horganyzott SN061455 - 3464067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195307334
Sonepar cikkszám
SN061455
Gyártói cikkszám
3464067
Gyártói típuskód
2085 M6 G
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Szélesség:
15 mm
Magasság:
44.5 mm
Rögzítéstechnika ; Gyűrűs anya ; Függesztőszem M6 galvanikusan horganyzott