Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztőszem M8 galvanikusan horganyzott SN061456 - 3464083

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Szélesség - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195307396

Sonepar cikkszám

SN061456

Gyártói cikkszám

3464083

Gyártói típuskód

2085 M8 G

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Szélesség:

15 mm

Magasság:

44.5 mm

Rögzítéstechnika ; Gyűrűs anya ; Függesztőszem M8 galvanikusan horganyzott