OBO - Gázbetondübel 6x 35mm SN008255 - 2347229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 6 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 3.5-5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195828198
Sonepar cikkszám
SN008255
Gyártói cikkszám
2347229
Gyártói típuskód
910 GD 6x35
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
6 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
3.5-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
35 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
41 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Gázbetonhoz alkalmas:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Gázbetondübel 6x 35mm