OBO - Gázbetondübel 8x 50mm SN008256 - 2347261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 8 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4.5-6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195828259
Sonepar cikkszám
SN008256
Gyártói cikkszám
2347261
Gyártói típuskód
910 GD 8x50
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
8 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4.5-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
50 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
58 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Igen
Gázbetonhoz alkalmas:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Gázbetondübel 8x 50mm