OBO - Gipszkarton-dűbel 12 mm-es gipszkartonhoz O12x30 SN061475 - 3483214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gipszkartontipli
Anyag - egyéb
Hosszúság - 30 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195418191
Sonepar cikkszám
SN061475
Gyártói cikkszám
3483214
Gyártói típuskód
910 GKDM 12x30
Kivitel:
gipszkartontipli
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
30 mm
Csavarral:
Nem
Rögzítéstechnika ; Dübel üreges falhoz ; Gipszkarton-dűbel 12 mm-es gipszkartonhoz O12x30