OBO - Gyűrűs szem belül M6 menettel 3463060 - 3463060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195307150
Sonepar cikkszám
3463060
Gyártói cikkszám
3463060
Gyártói típuskód
2084 K M6
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Szélesség:
10 mm
Magasság:
29 mm
Rögzítéstechnika ; Gyűrűs anya ; Gyűrűs szem belül M6 menettel