OBO - Gyűrűs szem mit Setzwerkzeug 6x40 VZ horganyzott SX104075 - 3498180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 40 mm
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 5 mm
Dübel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196842698
Sonepar cikkszám
SX104075
Gyártói cikkszám
3498180
Gyártói típuskód
MMS+ R 6x40
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
40 mm
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
5 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Gyűrűs szem mit Setzwerkzeug 6x40 VZ horganyzott