OBO - Hatlapfejű csavar+anya+alátét M12x40 tűzihorg DIN 267 SN061598 - 3163113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195258131
Sonepar cikkszám
SN061598
Gyártói cikkszám
3163113
Gyártói típuskód
SKS 12X40 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar+anya+alátét M12x40 tűzihorg DIN 267