OBO - Hatlapfejű csavar+anya+alátét M12x60 tűzihorg DIN 267 SN061599 - 3163156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 60 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195258254
Sonepar cikkszám
SN061599
Gyártói cikkszám
3163156
Gyártói típuskód
SKS 12X60 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
60 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar+anya+alátét M12x60 tűzihorg DIN 267