Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Hatlapfejű csavar+anya+alátét M12x60 tűzihorg= SN171997 - 3163172

OBO
MásolásMásolás
OBO - Hatlapfejű csavar+anya+alátét M12x60 tűzihorg= SN171997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Teljes menet - Igen

  • Anyával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197386085

Sonepar cikkszám

SN171997

Gyártói cikkszám

3163172

Gyártói típuskód

SKS 12X60 St F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Teljes menet:

Igen

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

19 mm

Menet emelkedése:

1.75 mm

Alátéttel:

Igen

Hatlapfejű csavar+anya+alátét M12x60 tűzihorg=