OBO - Hatlapfejű csavar Anya, alátétek + fogazott alátét M10x80 SN061593 - 6418248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 80 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196822133
Sonepar cikkszám
SN061593
Gyártói cikkszám
6418248
Gyártói típuskód
SKS 10x80 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
80 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar Anya, alátétek + fogazott alátét M10x80