Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hatlapfejű csavar anya, alátétek+fogazott alátét M10x90 SN061594 - 6418255

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 90 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195911166

Sonepar cikkszám

SN061594

Gyártói cikkszám

6418255

Gyártói típuskód

SKS 10x90 A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

90 mm

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Teljes menet:

Igen

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

17 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Alátéttel:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar anya, alátétek+fogazott alátét M10x90