OBO - Hatlapfejű csavar anya + alátétek + rugós alátét M12x100 SN061591 - 6418368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 100 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196204618
Sonepar cikkszám
SN061591
Gyártói cikkszám
6418368
Gyártói típuskód
SKS 12x100 A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
100 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Igen
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar anya + alátétek + rugós alátét M12x100