OBO - Hatlapfejű csavar anya + alátétek + rugós alátét M12x40 St F SN177024 - 3163165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Teljes menet - Igen
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197386078
Sonepar cikkszám
SN177024
Gyártói cikkszám
3163165
Gyártói típuskód
SKS 12x40 G F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Igen
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Alátéttel:
Igen
Hatlapfejű csavar anya + alátétek + rugós alátét M12x40 St F