OBO - hatlapfejű csavar anyával és alátéttel M10x40 St F SN171998 - 3160765
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Teljes menet - Igen
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197386030
Sonepar cikkszám
SN171998
Gyártói cikkszám
3160765
Gyártói típuskód
SKS 10X40 St F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Teljes menet:
Igen
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alátéttel:
Igen
hatlapfejű csavar anyával és alátéttel M10x40 St F