OBO - Hatlapfejű csavar anyával és alátéttel M12x60 St F SN172059 - 3163172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Teljes menet - Igen
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172059
Gyártói cikkszám
3163172
Gyártói típuskód
3163172
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Igen
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Alátéttel:
Igen
Hatlapfejű csavar anyával és alátéttel M12x60 St F