OBO - Hatlapfejű csavar M10x20 ZL SN176701 - 3156758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Anyával - Nem
Kulcsméret - 17 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687442
Sonepar cikkszám
SN176701
Gyártói cikkszám
3156758
Gyártói típuskód
SKS M10x20 ZL
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Alátéttel:
Nem
Hatlapfejű csavar M10x20 ZL