Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hatlapfejű csavar M10x40 St ZL SN166570 - 3156762

OBO
MásolásMásolás
OBO - Hatlapfejű csavar M10x40 St ZL SN166570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196687497

Sonepar cikkszám

SN166570

Gyártói cikkszám

3156762

Gyártói típuskód

SKS M10x40 ZL

Anyag:

acél

Fejforma:

hatlapfej (hexagonális)

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

40 mm

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Teljes menet:

Igen

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

17 mm

Alátéttel:

Nem

Hatlapfejű csavar M10x40 St ZL