OBO - Hatlapfejű csavar M10x40mm galvanikusan horganyzott SN061562 - 3160408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195257059
Sonepar cikkszám
SN061562
Gyártói cikkszám
3160408
Gyártói típuskód
342 M10X40 G
Anyag:
acél
Anyagminőség:
PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M10x40mm galvanikusan horganyzott