OBO - Hatlapfejű csavar M10x40mm V4A SN061561 - 3156033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940562
Sonepar cikkszám
SN061561
Gyártói cikkszám
3156033
Gyártói típuskód
HHS M10x40 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M10x40mm