Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hatlapfejű csavar M10x50 ZL Zinklamelle SX105260 - 3156764

OBO
MásolásMásolás
OBO - Hatlapfejű csavar M10x50 ZL Zinklamelle SX105260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Anyával - Nem

  • Kulcsméret - 17 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196687503

Sonepar cikkszám

SX105260

Gyártói cikkszám

3156764

Gyártói típuskód

SKS M10x50 ZL

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

17 mm

Alátéttel:

Nem

Hatlapfejű csavar M10x50 ZL Zinklamelle