OBO - Hatlapfejű csavar M10x50mm galvanikusan horganyzott SN061565 - 3160505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 50 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195257110
Sonepar cikkszám
SN061565
Gyártói cikkszám
3160505
Gyártói típuskód
342 M10X50 G
Anyag:
acél
Anyagminőség:
PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
50 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M10x50mm galvanikusan horganyzott