OBO - Hatlapfejű csavar M10x60mm V4A SN061566 - 3156035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 60 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940616
Sonepar cikkszám
SN061566
Gyártói cikkszám
3156035
Gyártói típuskód
HHS M10x60 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
60 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M10x60mm