OBO - Hatlapfejű csavar M10x80 ZL Zinklamelle SX105263 - 3156770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Anyával - Nem
Kulcsméret - 17 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687534
Sonepar cikkszám
SX105263
Gyártói cikkszám
3156770
Gyártói típuskód
SKS M10x80 ZL
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Alátéttel:
Nem
Hatlapfejű csavar M10x80 ZL Zinklamelle