Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Hatlapfejű csavar M12x30mm galvanikusan horganyzott SN061569 - 3162303

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - PA 6

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195257592

Sonepar cikkszám

SN061569

Gyártói cikkszám

3162303

Gyártói típuskód

342 M12X30 G

Anyag:

acél

Anyagminőség:

PA 6

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

30 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

19 mm

Alátéttel:

Nem

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M12x30mm galvanikusan horganyzott