Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hatlapfejű csavar M12x40 ZL Zinklamelle SX105265 - 3156790

OBO
MásolásMásolás
OBO - Hatlapfejű csavar M12x40 ZL Zinklamelle SX105265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Anyával - Nem

  • Kulcsméret - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196687565

Sonepar cikkszám

SX105265

Gyártói cikkszám

3156790

Gyártói típuskód

SKS M12x40 ZL

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

19 mm

Alátéttel:

Nem

Hatlapfejű csavar M12x40 ZL Zinklamelle