Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hatlapfejű csavar M12x45mm V2A SN061570 - 3156042

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 45 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195849513

Sonepar cikkszám

SN061570

Gyártói cikkszám

3156042

Gyártói típuskód

HHS M12x45 A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

45 mm

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Kulcsméret:

19 mm

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M12x45mm