OBO - Hatlapfejű csavar M12x50mm galvanikusan horganyzott SN061572 - 3162508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 50 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195257776
Sonepar cikkszám
SN061572
Gyártói cikkszám
3162508
Gyártói típuskód
342 M12X50 G
Anyag:
acél
Anyagminőség:
PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
50 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M12x50mm galvanikusan horganyzott