OBO - Hatlapfejű csavar M12x50mm V4A SN061571 - 3156037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 50 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940661
Sonepar cikkszám
SN061571
Gyártói cikkszám
3156037
Gyártói típuskód
HHS M12x50 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
50 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Kulcsméret:
19 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M12x50mm