OBO - Hatlapfejű csavar M12x60 ZL Zinklamelle SX105267 - 3156794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyával - Nem
Kulcsméret - 19 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687589
Sonepar cikkszám
SX105267
Gyártói cikkszám
3156794
Gyártói típuskód
SKS M12x60 ZL
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Alátéttel:
Nem
Hatlapfejű csavar M12x60 ZL Zinklamelle